CIF
CIFの 電子部品(オンボード)
CIFの 機構部品(電子部品)
CIFの 機構部品(電子部品)その他関連用品
CIF 銅箔基板/レジスト基板 エポキシ樹脂ガラス積層 160 x 100 x 0.8mm AEB16
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79389085
品番
AEB16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
MIL13949F、FR4.両面原料用エポキシFR4ベース.この両面原料用エポキシベースには、優れた品質の8層のガラス繊維布層が使用されています。
長さ(mm)
160
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
160×100×0.8
種類
銅箔基板
グレード
FR4
厚さ(μm)
銅箔:35
面数
2