WRシリーズ 水用レギュレータ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)[低圧]0.02〜0.35 接続口径Rc1/4 注文コード79390552 品番WR1-8-NL
参考基準価格(税別)¥7,190 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は設定圧力範囲・接続口径など16種類から選べます 他の種類を見る

調圧しやすいノブ形状。
ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能

リリーフノンリリーフタイプ 接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。 付属品なし 全長(mm)82 使用温度範囲(℃)5〜60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.75 設定圧力範囲(MPa)[低圧]0.02〜0.35 圧力計接続口径Rc1/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:545

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79390586
2024-05-11
用途:
機器内水圧調整
Renafine株式会社 様

小型で1/2口径機器内用には都合よく価格的も満足。

対象商品:
79390543
2023-10-25
用途:
高圧洗浄の圧力調整
建設業・工事業

仕事でエアーレギュレータを使用してます。水用で圧力調整できるものを探していました。使い勝手といい満足です。1/8のプラグは2個ついてて欲しかったです。1個しかないのでもう一つ買うかゲージを買わないと使用できません。

対象商品:
79390613
2023-06-25
用途:
農作業で上水使用時の水圧安定用
農・林・水産業

農作業で上水使用時、水圧が安定し水量が安定し満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
79390525
2020-08-03
用途:
日本製なので、とりあえず安心かなと

微調整が出来るため、使い勝手はいいです。実際に装着してから耐久性は後程ですね

1人が参考にしています
対象商品:
79390595
2017-12-23
用途:
供給水 減圧のため
製造業

至急 必要になり注文して、すぐ届いたので助かりました。
CKDの減圧弁は、使用の実績もあるため問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
79390586
2015-10-21
用途:
機器試験用の水圧の設定
株式会社イーズ 様

使用時には全く問題はないです。
しかし、圧力計の接続孔が2か所あり、圧力計を接続しない孔は閉止プラグをつけなければならない。
その閉止プラグは添付がないので、自分で用意しないといけない。
またそれに対する説明書もない。
不親切である。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする