CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの ガイド付シリンダ
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
12
注文コード
79390589
品番
STG-M-12-25【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥16,230
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,613
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
274
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
25
作動方式
複動・片ロッド形
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。