WR2-10-N-G WRシリーズ 水用レギュレータ CKD 79390604

WRシリーズ 水用レギュレータ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(MPa)[標準]0.05~0.70接続口径Rc3/8注文コード79390604品番WR2-10-N-G
参考基準価格(税別)¥12,520販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

調圧しやすいノブ形状。
ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能

用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。圧力計圧力計(G49D-6-P10)リリーフノンリリーフタイプ接続口径Rc3/8ねじの種類Rc付属品圧力計(G49D-6-P10),パイププラグ(R1/8)全長(mm)91使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75設定圧力範囲(MPa)[標準]0.05~0.70圧力計接続口径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79390586
2024-05-11
用途: 機器内水圧調整
Renafine株式会社

小型で1/2口径機器内用には都合よく価格的も満足。

対象商品 : 79390543
2023-10-25
用途: 高圧洗浄の圧力調整
建設業・工事業

仕事でエアーレギュレータを使用してます。水用で圧力調整できるものを探していました。使い勝手といい満足です。1/8のプラグは2個ついてて欲しかったです。1個しかないのでもう一つ買うかゲージを買わないと使用できません。

対象商品 : 79390613
2023-06-25
用途: 農作業で上水使用時の水圧安定用
農・林・水産業

農作業で上水使用時、水圧が安定し水量が安定し満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 79390525
2020-08-03
用途: 日本製なので、とりあえず安心かなと

微調整が出来るため、使い勝手はいいです。実際に装着してから耐久性は後程ですね

1が参考にしています
対象商品 : 79390595
2017-12-23
用途: 供給水 減圧のため
製造業

至急 必要になり注文して、すぐ届いたので助かりました。
CKDの減圧弁は、使用の実績もあるため問題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 79390586
2015-10-21
用途: 機器試験用の水圧の設定
株式会社イーズ

使用時には全く問題はないです。
しかし、圧力計の接続孔が2か所あり、圧力計を接続しない孔は閉止プラグをつけなければならない。
その閉止プラグは添付がないので、自分で用意しないといけない。
またそれに対する説明書もない。
不親切である。

8が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする