PHOENIX
PHOENIXの 電子部品(オンボード)
PHOENIXの 機構部品(電子部品)
PHOENIXの 基板用端子台
Phoenix Contact 基板用端子台, KDS 4シリーズ, 7.5mmピッチ , 緑
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
79391325
品番
1780507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
ナイロン
色
緑
ピッチ
7.5mm
シリーズ
KDS4
定格電圧
630V
定格電流(A)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装