1836189 Phoenix Contact 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1836189 PHOENIX 79391998

Phoenix Contact 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1836189

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード79391998品番1836189
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

基板接続用ヘッダ、公称断面積:1.5mm2、色:緑、公称電流:8A、定格電圧(III/2):320V、接触面:スズ、接触タイプ:オスコネクタ、電位数:2、列数:1、1列あたりのポジション数:2、接続数:2、製品範囲:MC1.5/0.-G、ピッチ:5.08mm、取り付け:ウェーブはんだ付け、ピンレイアウト:リニアピン、はんだピン[P]:3.4mm、Stecksystem:MINICOMBICON、ロック:なし、パッケージタイプ:段ボールに梱包

ピッチ5.08mm極数2シリーズCOMBICONMC定格電圧400→0V定格電流(A)8行数1端子台プラグ式:ヘッダ材質(コンタクト)スズRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする