23736 コンパクトレンジワゴン クロシオ 79394265

本体

23736 コンパクトレンジワゴン クロシオ 79394265
23736 コンパクトレンジワゴン クロシオ 79394265
23736 コンパクトレンジワゴン クロシオ 79394265
23736 コンパクトレンジワゴン クロシオ 79394265
23736 コンパクトレンジワゴン クロシオ 79394265
23736 コンパクトレンジワゴン クロシオ 79394265
23736 コンパクトレンジワゴン クロシオ 79394265

コンパクトレンジワゴン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード79394265品番23736
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

低め設計で場所をとらないコンパクトサイズ、調理家電の収納に便利です。
天板は大理石のような高級感のあるマーブル柄です。耐熱性・耐水性に優れ、傷に強いメラミン材を使用。お手入れも簡単です。
上部引出しは小物整理に便利で、下部引出しは大容量でたっぷり収納できます。スライドレールなので奥の物も取り出しやすい。
キャスターは4ケ付(ストッパー2ケ)で簡単に移動できます。
1500W2口コントセント付。スイッチ付なので手軽に節電できます。

付属品1500W2口コンセント仕様一部組立材質天板・スライド棚=合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、前面=中質繊維板(ウレタン樹脂塗装)、他=プリント紙化粧繊維板質量(kg)約21.5ホワイト生産国ベトナム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×40×82内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)空間:50.5×36×29.5(30.5)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(小2杯・ストッパー付) 20.5×33.5×7、(大1杯・スライドレール) 45×33.5×13(18)有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)スライド棚:50×35.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする