ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状エルボ 適合チューブ外径D(Φmm)10 注文コード79395267 品番ZW-L10-10-P4
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190
この商品は形状・適合チューブ外径D2・適合チューブ外径Dなど189種類から選べます 他の種類を見る

ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用
金属部品は、すべてステンレス標準採用

形状エルボ 適合チューブ外径D(Φmm)10 使用圧力範囲-100kPa〜1.0MPa ねじの種類R 接続口径R3/8 用途チューブの接続 トラスコ品番441-1226 材質本体:ステンレス(SUS304)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム 質量(g)32 流体温度(℃)0〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする