IKD
IKDの キッチン・調理用品
IKDの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
IKDの ひしゃく
18-8抗菌 ステンレス水杓子
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1400
容量(L)
1.4
注文コード
79396807
品番
AMZ0616
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1400
容量(L)
1.4
全長(mm)
約505
直径(Φmm)
160
1目盛(mL)
400
材質(柄部)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
140
TKG品番
9-0202-0304
TKG品番(2017)
6-0187-1504