PHOENIX
PHOENIXの 電子部品(オンボード)
PHOENIXの 機構部品(電子部品)
PHOENIXの 基板用コネクタ
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 電子ハウジング UMK- BE 22.5シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
79412070
品番
2970028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ポリアミド
色
緑
種類
電子基板、ベース
シリーズ
UMK-BE22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
DINレール
実装タイプ
ウォールマウント