IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS 整流ダイオード, 60A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 1.8V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79412246
品番
DSEI60-06A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(タイプ)整流器、(構成)シングル
整流方式
スイッチング
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1.8
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
600
テクノロジー
ダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)
60
ピーク逆回復時間(ns)
50