Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2868567,出力:1.5A,定格:18W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 12V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79412456 品番2868567
11月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
幅(mm)36 高さ(mm)90 タイプモード切替 奥行(mm)90 規格(代表)REACH シリーズSTEP-PS/1AC/12DC/1.5 定格電力(W)18 出力電圧(V)12DC 定格出力電流(A)1.5 入力電圧(V)85→264ac RoHS指令(10物質対応)対応 電気的位相1 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする