IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS Nチャンネル MOSFET500 V 48 A スルーホール パッケージTO-264AA 3 ピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79412569
品番
IXFK48N50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
NチャンネルパワーMOSFET、IXYSHiperFET(TM)シリーズ
高さ(mm)
26.16
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
チャンネルタイプ
N
材質(トランジスタ)
Si
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
48
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
500
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
100
最大ゲートしきい値電圧(V)
4
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
トランジスタ構成
シングル
最大パワー消費
500W