Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/UKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード79413104 品番1201442
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。
ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。2.5→35mm2の導体を接続可能です。
この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。
10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35mmレールエンドブラケットも用意されています。
PhoenixContactのこのエンドクランプを使用すれば、キットをしっかりと固定できます。
キャビネットが衝撃を受けた場合、モジュールやデバイスがスライドされないように、DINレールの端にスロットを付けることができます。
また、サイドにマーキングできる大きな面積があるため、各DINレールにどのようなデバイスが取り付けられているかを一目で確認できます。
このエンドクランプは、頑丈で耐久性に優れたPA製で、長いサービス寿命を確保できます。
3つのねじ接続を備えているため、取り付けが簡単で、振動に対してもしっかりと固定されます。
このエンドクランプは、商業施設から工場やラボまで、あらゆる場所での電気キャビネットで使用できます。
ユニバーサルフットはNS35及びNS32DINレールにフィットし、汎用性を発揮
50.5(L)x9.5(W)x35.3mm(H)の寸法で、互換性のあるレールに正確にフィット
軽量(9.1g)でシステムの機械的ストレスを最小限に抑え

材質ポリアミド グレー 種類エンドストップ シリーズE/UK RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール 実装タイプDINレールマウント 危険区域認証ATEX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする