曜日別特売
TL98CL LEDライト付きモバイルバッテリーBL 多摩電子 79413516

 

TL98CL LEDライト付きモバイルバッテリーBL 多摩電子 79413516
TL98CL LEDライト付きモバイルバッテリーBL 多摩電子 79413516

LEDライト付きモバイルバッテリーBL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79413516
品番
TL98CL
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ストラップにもなるUSB-Cケーブル付属のLEDライト付モバイルバッテリー

色
ブルー
出力(W)
12(5V/2.4A)
ポート数
1
バッテリー容量(mAh)
5000
照度(Lux)
10(照射距離1m)
光束(Lm)
LED:10~12
ケーブル長(cm)
約11のUSB-CtoUSB-Cケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする