NVE デジタルアイソレーター 2チャンネル, 2.5 kVrms IL711-3E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79414057 品番IL711-3E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

IL711/IL712シリーズ2チャンネルデジタルアイソレータ
NVEIL711、IL712シリーズ高速高温2チャンネルデジタルアイソレータ

長さ(mm)5 幅(mm)1.75 奥行(mm)6.2 チャンネル数2 立ち上がり時間4ns 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 最大順方向電圧(V)7 最大入力電流(μA)15 絶縁電圧(kVrms)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする