Nexans XLRコネクタ メス ライトアングル ケーブルマウント AC3F 錫めっき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79414188 品番AC3F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

メインコネクタとして使用しないこと.ストレートケーブル取り付けコネクタ.業界標準の3極ケーブル取り付けコネクタです。精密な構造により、低レベル回路で低ノイズと高い信頼性を実現します。かん合されたコネクタは、誤って外れないようにラッチで固定されます。他の3極AXR/XLR互換コネクタとかん合します。独自に設計された「ジョー」ケーブル保持システムを備え、スズめっきりん青銅コンタクトを備えています。最大動作電圧:120Vac、コンタクト定格:15A

定格電圧120Vac 定格電流(A)15 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする