Phoenix Contact2981800

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79414757 品番2981800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30PhoenixContact2981800DINレールマウント、セーフティリレーは、非常停止及び安全扉の監視、さらにライトグリッドの評価用に設計されています。特長と利点遅延時間を0.1→30秒の範囲で調整可能2N/Oコンタクト幅:22.5mmねじ接続

仕様●PLISO13849-1:e●SILIEC61508:3●安全カテゴリISO13849-1:4●構成可能なし 幅(mm)22.5 電源電圧24Vdc チャンネル数2 補助接点2 機能ライトビーム/カーテン、安全スイッチ/インターロック RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプねじ 安全接点2 パフォーマンスレベルE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする