SCSリストストラップ及びコードセットSCSリストストラップは青色で、調整可能な布製バンド及びコードセットです。主に静電気に弱い電子機器を扱う作業者の接地用に設計されています。この製品は、4mmスナップと回転式バナナプラグを備えた黒色6フィート伸縮式Coilコードを特長としています。この調整可能なバンドの生地は、導電性のある伸縮性ナイロン製です。調整可能なリストストラップは、あらゆる静電気制御プロセスにおける第一線の防御となり、快適で独自のフィット感を実現します。特長と利点コードの長さは1.5mですリード抵抗:1MΩ用途電気配線ファクトリオートメーション