NVE デジタルアイソレーター 2チャンネル 110Mbps, 2500 Vrms, 8-Pin IL711-1E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79414897 品番IL711-1E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,804
販売価格(税別)
1,640

IL711/IL712シリーズ2チャンネルデジタルアイソレータ
NVEIL711、IL712シリーズ高速高温2チャンネルデジタルアイソレータ

長さ(mm)3.1 幅(mm)3.1 奥行(mm)1.1 ピン数(ピン)8 立ち上がり時間4ns 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 データレート(Mbps)最大110 実装タイプ表面実装 最大順方向電圧(V)7 最大入力電流(μA)10 絶縁電圧(Vrms)2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする