MEC
MECの 電子部品(オンボード)
MECの 能動部品
MECの ディスクリート
MEC タクタイルスイッチ SP-NO 表面実装 モーメンタリ 14 x 10.3mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79414906
品番
4FSH901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
Multimec(R)illumec(TM)4Fスイッチ
SPNOモメンタリ動作
LED内蔵IP67等級のシール構造高輝度
仕様
イルミネーションあり、末端様式:表面実装
長さ(mm)
14
幅(mm)
10.3
寸法(mm)
14×10.3
アクチュエータの種類
プッシュボタン
定格電圧
24Vdc
接点構成
SP-NO
ボタン色
青
動作特性
モーメンタリ
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40→+125
コンタクト定格電流(mA)
50@24Vdc