NVE デジタルアイソレーター 4チャンネル, 2.5 kVrms IL716E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79414958 品番IL716E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ

長さ(mm)10.5 幅(mm)2.67 奥行(mm)10.64 チャンネル数4 立ち上がり時間4ns 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 最大順方向電圧(V)7 最大入力電流(mA)6 絶縁電圧(kVrms)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする