曜日別特売
HGS1MD-RED SCS あり フットストラップ かかと接地 SCS 79415116

SCS あり フットストラップ かかと接地

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79415116品番HGS1MD-RED
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

SCSヒールグラウンダSCS赤色伸縮性ヒールグラウンダーは、Dリングスタイルのストラップと伸縮性のあるフック&ループで調節可能です。このヒールグラウンダーは、快適性、耐久性、費用対効果を考慮して設計・製造されています。電流制限抵抗器を内蔵しており、誤って電気にさらされることからオペレータを保護します。このヒールグラウンダは、徒歩で接地面に接触するように両足に着用する必要があります。特長コード長は1.8288mリード抵抗:1mΩ用途電気配線ファクトリオートメーション

仕様EN61340-5-1に適合:あり取付方式DリングRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプかかと接地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする