Phoenix Contact ピンヘッダ 3極 3.5mm 1列 1945106

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード79415308 品番1945106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

PhoenixContactCOMBICON小型PST3.5mm端子台ピンヘッダ.2極3.5mmピッチ端子台は基板に対して水平平面又は垂直平面に取り付け可能0.2→1.5mm2csa(26-16AWG)のソリッドワイヤ及びフレキシブルワイヤ向けの定格は6A/160V難燃性等級:UL94V-0.16極ピンストリップは、必要な極数に取り付け可能5.00mmピッチタイプを用意(品番:468-0919468-0919を参照)

ピッチ3.5mm 極数3 シリーズPST1.0/3-3.5 定格電圧250.0V 定格電流(A)6 行数1 端子台プラグ式:ピンヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする