NVE デジタルアイソレーター, 2.5 kVrms IL610-3E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード79415676 品番IL610-3E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

パッシブ入力デジタルアイソレータ.NVEIL600シリーズは、CMOS出力を備えたパッシブ入力デジタル信号アイソレータです。従来のオプトカプラアイソレータに比べて、優れた性能とより高いパッケージ密度を提供します。この装置はNVEの特許取得済みIsoLoop(R)spintronic超大型磁気抵抗(GMR)技術を採用し、低い消費電力で高速の操作を可能にします。

長さ(mm)10 幅(mm)1.8 奥行(mm)6.2 チャンネル数1 立ち上がり時間4ns 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大順方向電圧(V)7 最大入力電流(mA)2575 絶縁電圧(kVrms)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする