KF-178 ヒルシュマン型肛門鏡本体 17.0mm×93.0mm ユフ精器 79416087

ヒルシュマン型肛門鏡本体 17.0mm×93.0mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード79416087品番KF-178
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥39,600
販売価格(税別)
36,000

肛門診察用先端が斜めにカットされているタイプになります。

筒長(mm)93医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SD0002先端外径(Φmm)17 ※LED肛門鏡ホルダー用医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする