スパッター付着防止剤 スパノン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード79419079 品番S-3TKO-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1、スパッタ付着防止効果が優れております。2、溶接性には影響がありません。溶接後、この被膜は水で簡単に除去できます。

用途ステンレス鋼・メッキ用 電着塗料向け(洗浄性良好) 容量(kg)4 外観無色透明液体 塗布方法刷毛:〇 スプレーガン:△ 簡易スプレー:× 対象後洗浄 塗布面積(m2/kg)約25、塗膜:60 色(塗膜)白色 危険物の類別非危険物 乾燥時間10〜15分 効果スパッタ付着防止:1層・2層溶接:〇 ・多層溶接:〇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする