アルミス
アルミスの トラック輸送・運送用品
アルミスの トラック用梯子
両手すり付きトラック昇降はしご
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79419097
品番
ATH-155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
トラック荷台のアオリに設置して使用する専用はしごです。
材質
アルミ合金
質量(kg)
約3.6
全幅(mm)
約550
耐荷重(kg)
約100
注意
※画像に製品の寸法詳細が記載しております。お間違いないようお買い求めください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500