- アズワン品番
- 1-9499-11-68
- 寸法(mm)
- 82×38×145
- 測定範囲
- 0~25.00%
- 質量(g)
- 本体/190、センサー部/140
- 電源
- 単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
- アナログ出力
- 4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属)
- 分解能
- 0.0001
- 使用圧力範囲
- 大気圧±10%
- 電池寿命(時間)
- 2000
- 検知原理
- ガルバニ電池式
- 警報方式
- 2段階(任意変更可)、電子ブザー断続音(80dB)・赤色LEDフラッシング×2個
- 応答速度
- 約5秒(90%応答)、約40秒(99.5%応答)
- 警報出力
- リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDC
- 校正証明書
- 無し
- リード線長さ(m)
- 約1.7
- サービス分類
- レンタル