商品画像

F3311-0 myfa コレクションファイル ワイド リヒトラブ 79419928 F3311-0 myfa コレクションファイル ワイド リヒトラブ 79419928 F3311-0 myfa コレクションファイル ワイド リヒトラブ 79419928

myfa コレクションファイル ワイド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード79419928 品番F3311-0
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポケットや書類の端が揃って閲覧しやすいD型リング。表紙の開きを防ぐセーフティストッパー付き。ポケットや書類をしっかり押さえる紙押さえ付き。A5クリヤーホルダーが入る表紙ポケット。ラベリングやデコレーションができる背見出し紙付き。キーホルダーが付けられるストラップホール(A5サイズのみ)。A5 サイズは持ち運びに最適。※ポケットは付いておりません。

材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.6mm)、とじ具/スチール 質量(g)253 穴数2穴 収納枚数(枚)適正450 外寸法(横×縦×高さ)(mm)55×225×236

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする