画像準備中

フットエギング 3G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79420165 品番 コーデュラカーキ
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

フロントポケットがワイドに開き、エギチェンジがスピーディー!実釣テストを重ね、使いやすさを追求したエギング専用フット&ショルダーバッグ。エギンガータケちゃんプロデュースの実践仕様。

仕様(注意事項)※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。 コーデュラカーキ 質量(g)580(本体+サポートベルトタイプF 20g) 寸法(cm)本体:H36×W28×D15(ショルダーベルト除く) ショルダーベルト:30〜120 サポートベルト:30〜45(伸縮します) 素材(本体)コーデュラ610Dデニール/ポリエステル100% 収納の目安メインポケット:エギケース(4号 20本入りクラス)x2個 フロントエギスペース:3.5号クラス 10本 フロントジップポケット:リーダーやパーツ類
注意
※*縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。 *縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。 *商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。 *デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。 *防水ではありません。 *ジッパー部分は撥水ではありません。 *数値はすべて慨寸です。 *商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする