L.S.D. DESIGNS
L.S.D. DESIGNSの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
L.S.D. DESIGNSの ウエストバッグ他
フットエギング 3G
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79420190
品番
ブラックカモ
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
フロントポケットがワイドに開き、エギチェンジがスピーディー!実釣テストを重ね、使いやすさを追求したエギング専用フット&ショルダーバッグ。エギンガータケちゃんプロデュースの実践仕様。
仕様
(注意事項)※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
色
ブラックカモ
質量(g)
580(本体+サポートベルトタイプF 20g)
寸法(cm)
本体:H36×W28×D15(ショルダーベルト除く) ショルダーベルト:30〜120 サポートベルト:30〜45(伸縮します)
素材
(本体)600D ポリエステルPVC
収納の目安
メインポケット:エギケース(4号 20本入りクラス)x2個 フロントエギスペース:3.5号クラス 10本 フロントジップポケット:リーダーやパーツ類
注意
※*縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。 *縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。 *商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。 *デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。 *防水ではありません。 *ジッパー部分は撥水ではありません。 *数値はすべて慨寸です。 *商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。