画像準備中

ヒップバッグチューンドネオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79420199 品番 コーデュラカーキ
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

バスやシーバス、管理釣り場、エサ釣りなど様々なオカッパリに対応する3WAYウェストバッグ。2005年に発売したHBチューンドをさらに使いやすく、ブラッシュアップした最新モデル。

仕様(注意事項)※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。 コーデュラカーキ 質量(g)875(本体750+ショルダーベルト125) 寸法(cm)本体:H25×W44×D20(ウエストベルト除く) ウエストベルト対応サイズ:75〜140 クッションパッド付きショルダーベルト:80〜140(幅5mm) 素材(本体)コーデュラ610D/ポリエステル100% 収納の目安メインポケット:MEIHO VS3020NDx2個+VS906 フロントポケット:MEIHO VS3010ND+α サイドポケット:スマホやMEIHO VS318SD ドリンク&ロッドホルダー:500mlペットボトルorロッド ラバーホルダー:サングラスやタオル
注意
※*縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。 *縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。 *商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。 *デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。 *防水ではありません。 *ジッパー部分は撥水ではありません。 *数値はすべて慨寸です。 *商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする