L.S.D. DESIGNS
L.S.D. DESIGNSの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
L.S.D. DESIGNSの ウエストバッグ他
ヒップバッグチューンドネオ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79420208
品番
コーデュラコヨーテブラウン
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
バスやシーバス、管理釣り場、エサ釣りなど様々なオカッパリに対応する3WAYウェストバッグ。2005年に発売したHBチューンドをさらに使いやすく、ブラッシュアップした最新モデル。
仕様
(注意事項)※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
色
コーデュラコヨーテブラウン
質量(g)
975(本体750+ショルダーベルト125)
寸法(cm)
本体:H25×44×20(ウェストベルト除く) ウェストベルト対応サイズ:75〜140 クッションパッド付きショルダーベルト:85〜140(幅5mm)
素材
(本体)コーデュラ610D/ポリエステル100%
注意
※*縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。 *縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。 *商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。 *デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。 *防水ではありません。 *ジッパー部分は撥水ではありません。 *数値はすべて慨寸です。 *商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。