仕様主輪:ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)
材質フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、キャスタ/PU(ポリウレタン)
質量(kg)13.3
サイズ540×955×875・900・925mm
径(Φ)【車輪】キャスタ:6インチ、主輪:16インチ
耐荷重(kg)100
機能肘掛け跳ね上げ・足台スイングアウト機能
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)折りたたみ時:250×885×660/685/710
座面高さ(mm)前:400、425、450、後:375、400、425
アズワン品番8-2502-12
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400