IPAC-D-500-U-LiT1 【レンタル】リチウムイオン蓄電装置CUBOX mini IPAC-D-500-U-LiT1シリーズ レンタル ナユタ 79427200

【レンタル】リチウムイオン蓄電装置CUBOX mini IPAC-D-500-U-LiT1シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1個注文コード79427200品番IPAC-D-500-U-LiT1
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

女性やお年寄りでもスイッチひとつでカンタン操作できます。
一酸化炭素や異臭を出さないため室内でも利用可能です。
静音設計のため、夜間でも使用できます。
商用コンセントより波形が良い(正弦波)ため、精密機器に使用できます。
電池も含むすべての部品が純日本製です。
CUBOX miniは重量16kgで持ち運びに便利です。

アズワン品番
65-9640-18-62
質量(kg)
16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×414×445
充電時間(時間)
6(80%充電)、9(満充電)
定格出力電圧(V)
AC100/500VA(正弦波)
使用時間(時間)
約1(500W使用時)
蓄電池容量(Wh)
550
切替時間
10ms(0.01秒)以内
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする