PW-650A 【レンタル】車いす用体重計 標準型 PW-650A レンタル タニタ 79428785

PW-650A 【レンタル】車いす用体重計 標準型 PW-650A レンタル タニタ 79428785
PW-650A 【レンタル】車いす用体重計 標準型 PW-650A レンタル タニタ 79428785

【レンタル】車いす用体重計 標準型 PW-650A レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1台注文コード79428785品番PW-650A
参考基準価格(税別)¥31,680販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

測定台までの高さが約24mmの薄型で乗り降りしやすく、両側昇降が可能です。
移動に便利なキャスター付きです。

アズワン品番
8-4827-11-63
仕様
キャスター付き、標準型、レンタル付属品:8-4827-21 表示ボックススタンド
寸法(mm)
本体/875×908×55、計量部/691×700、表示部/209×56×159
質量(kg)
測定台/約28、表示部/約0.5
測定範囲
2~200kg
電源
ACアダプター(付属)または単3アルカリ乾電池×6本(別売)
目量(g)
100
機能
表示固定・オートパワーオフ・風袋引き
秤量(kg)
200
サービス分類
レンタル
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする