チューンナップグリス

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(9g) 注文コード79429902 品番97379
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バイクの電気系トラブルの原因となる接触不良や漏電を防止するグリスです。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量9mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
電装品の端子等の錆止め

主にバッテリー端子やコネクター周りの錆止めと防水に使用しています。
ただしグリスに伝導性は無いため端子に直接は使用せず、端子接続後の周辺に使用しています。
グリス自体が経年劣化に強く、周辺温度の変化にもあまり影響されないため、使い勝手は良いです。
また、電装品だけでなく、その他金属部分の防水や錆止めに重宝しています。

対象商品:
79429902
2020-09-12
用途:
バイク
製造業

電気結線のメンテナンスに使いました。
容量、使いやすさ、ともに良です。

対象商品:
79429902
2019-05-01
用途:
カプラー、プラグの接続時
建設業・工事業

接点トラブル防止のために使用していますが、予防効果は有ると思います。

対象商品:
79429902
2020-10-28
用途:
接点不良の回避

スクーターのキルスイッチの接点不良でエンジンが掛からなくなってしまいました。クレ_コンタクトスプレーを使用した後に接点に強制注入して不安要素を潰しました。数社の接点グリスを購入しどれが一番良いのか検証中です。

2人が参考にしています
対象商品:
35123627
2017-03-15
用途:
エンジンプラグの通電用
その他業種

現在未使用です。経年によりプラグの通電向上に使用します。

対象商品:
35123627
2016-01-26
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

少なすぎるけどこんなものかと思ってます

対象商品:
35123627
2014-10-02
用途:
旧車のコネクターに使用

使い始めたばかりなので、まだ効果はわかりませんが、有名ブランドのグリスなので安心感がとてもありますね。きっと端子の劣化を長く防いでくれるでしょう。

対象商品:
35123627
2012-12-25
用途:
端子への潤い注入

口が小さく絞ってありとても使いやすい。
必要な分だけ搾り出しやすい。
接点グリースが大量に出ると萎えるので実によく考えられてると思った。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする