ウルトラグレー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(99g) 注文コード79429945 品番PTX89145
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,517
販売価格(税別)
2,288
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●バルブカバー、オイルパン、ウォーターポンプ等のシール及び高ボルト密度(ボルトの小さい隙間)での振動性の高い環境での使用に最適。

使用温度範囲(℃)-54〜260 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量94mL 危険物の性状非水溶性
注意
※使用方法を確認して正しくご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-04
用途:
クルマのメンテ
製造業

有名メーカーのスタンダード製品なので全く問題ございません。モノタロウで調達できるので、非常に助かっています。

対象商品:
79429945
2023-01-14
用途:
エンジン、機械等のメンテナンス
サービス業

他の方も投稿してますがキャップの材料が粗悪過ぎる、私は先端ノズルに少量絞り込み硬化させてからキャップ代わりに使用してます 製品自体は中々使いやすい

対象商品:
36660321
2018-03-31
用途:
パテ、漏れに
その他業種

いろんな用途に使えて便利です。是非おすすめです!!!

対象商品:
36660321
2018-01-04
用途:
エンジン修理時

使いやすい粘度で漏れも確実に止めてくれます。コストパフォーマンス最高です。

対象商品:
36660321
2017-09-07
用途:
自動車整備

チューブの口にキャップを刺して開封するタイプだが開封する前から固まっていて使えなかった

1人が参考にしています
対象商品:
36660321
2015-03-02
用途:
デフのシーリング。
3りんかん 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつも、この商品を購入しています。チューブ入りで容量もちょうど良く、先端のノズルが付属していて、ハサミでカットして、仕様する量が調整できるので、とても塗りやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
36660321
2015-03-19
用途:
エンジン組立て

クーラントにも強いので、ガスケットと併用すると安心出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
79429945
2019-07-10
用途:
バイクエンジンの組み付け
自動車・二輪車・自転車関連業

製品の品質は良いと思いますが、キャップの材質はとても粗悪です。残り分を保管の際、4〜5ケ月後にはキャップが割れて硬貨してしまいます。 今まで5本ほど同じタイプの物を使用しましたが、見事に全部キャップが割れてしまいました。対策として、チューブの後ろから取り出して、使用後はチューブを折り曲げて保管しています。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする