曜日別特売
TS-h1886XU-RP-R2-D1622-32G QNAP 10GbE対応ZFSストレージ QNAP 79431820

TS-h1886XU-RP-R2-D1622-32G QNAP 10GbE対応ZFSストレージ QNAP 79431820
TS-h1886XU-RP-R2-D1622-32G QNAP 10GbE対応ZFSストレージ QNAP 79431820
TS-h1886XU-RP-R2-D1622-32G QNAP 10GbE対応ZFSストレージ QNAP 79431820
TS-h1886XU-RP-R2-D1622-32G QNAP 10GbE対応ZFSストレージ QNAP 79431820
TS-h1886XU-RP-R2-D1622-32G QNAP 10GbE対応ZFSストレージ QNAP 79431820
TS-h1886XU-RP-R2-D1622-32G QNAP 10GbE対応ZFSストレージ QNAP 79431820

QNAP 10GbE対応ZFSストレージ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79431820
品番
TS-h1886XU-RP-R2-D1622-32G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
¥1,498,000

2UラックマウントTS-h1886XU-RP R2は、12個の3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイ、6つの2.5インチSATA 6Gb/s SSDスロットを装備して10GbEと4つの2.5GbE接続性能に対応し、さらに最大128 GBの DDR4エラーコレクティングコード(ECC)を備えたIntel Xeon D-1622クアッドコアプロセッサを搭載しています。ZFSベースのQuTS hero オペレーティングシステム上で稼働する TS-h1886XU-RP R2 は、高信頼性を備えたサーバー級のパフォーマンスを実現します。重要業務のファイルサーバー、仮想化サーバー、共同ビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリアプリケーションなど、どのような用途にも最適な3年保証付きTS-h1886XU-RP R2は、高パフォーマンスで費用対効果の良いNASソリューションを提供します。

互換性
ドライブ:3.5 インチベイ:
3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
2.5 インチベイ:
2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
ドライブベイ
フロント:12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
後部:6×2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
仕様
●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:あり
メモリー
128 GB (4×32 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU
インテル Xeon D-1622プロセッサー(6M キャッシュ、2.60 GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86
スロット
メモリー:4 x UDIMM DDR4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする