QHora-301W QNAP 次世代のWi-Fi 6デュアルポート10GbE SD-WANルーター QNAP 79431951

QHora-301W QNAP 次世代のWi-Fi 6デュアルポート10GbE SD-WANルーター QNAP 79431951
QHora-301W QNAP 次世代のWi-Fi 6デュアルポート10GbE SD-WANルーター QNAP 79431951
QHora-301W QNAP 次世代のWi-Fi 6デュアルポート10GbE SD-WANルーター QNAP 79431951
QHora-301W QNAP 次世代のWi-Fi 6デュアルポート10GbE SD-WANルーター QNAP 79431951
QHora-301W QNAP 次世代のWi-Fi 6デュアルポート10GbE SD-WANルーター QNAP 79431951
QHora-301W QNAP 次世代のWi-Fi 6デュアルポート10GbE SD-WANルーター QNAP 79431951

QNAP 次世代のWi-Fi 6デュアルポート10GbE SD-WANルーター

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79431951
品番
QHora-301W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

リモートワークの新しい標準を受け入れるために、企業は複数の場所のユーザーによって素早くアクセスできるリモートVPNと、有線およびワイヤレス接続をカバーする高速構内ソリューションの両方を展開する必要があります。QHora-301Wは、高速Wi-Fi 6と10GbE接続をサポートしています。また、エンタープライズグレードのSD-WAN VPNを提供し、クラウドを介したマルチサイトVPN展開を可能にしています。お手頃価格のQHora-301Wは、次世代のネットワークを構築するための強固な基盤となっています。

仕様
●10GbE BASE-T (RJ45):2×10GBASE-T(10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M)●1GbE (RJ45):4●USB 3.2 Gen 1ポート:2●イーサネットポートの数:6
寸法(mm)
250×180×48
電源(V)
12 DC
消費電力(W)
24
メモリー
1GB
フラッシュ
4GB eMMC
使用CPU
Qualcomm IPQ8072A Hawkeye2クアッドコア2.2GHz64ビットCPU
アンテナ
8つの内部アンテナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボタン仕様
電源、WPS、リセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする