曜日別特売
MCSESU053F1CU0 産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ シュナイダーエレクトリック 79437936

MCSESU053F1CU0 産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ シュナイダーエレクトリック 79437936
MCSESU053F1CU0 産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ シュナイダーエレクトリック 79437936
MCSESU053F1CU0 産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ シュナイダーエレクトリック 79437936
MCSESU053F1CU0 産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ シュナイダーエレクトリック 79437936
MCSESU053F1CU0 産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ シュナイダーエレクトリック 79437936
MCSESU053F1CU0 産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ シュナイダーエレクトリック 79437936
MCSESU053F1CU0 産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ シュナイダーエレクトリック 79437936

産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量1個ポート数LANポート:4×10注文コード79437936品番MCSESU053F1CU0
参考基準価格(税別)¥40,780販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

産業用ネットワークに高い信頼性と冗長性を提供するイーサネットスイッチ。公開プラグ&プレイ可能なシンプルなアンマネージドタイプから、高度なネットワーク管理機能を有するマネージドタイプ、高度なセキュリティゾーンを構築できるファイヤーウォールなど、耐環境性を求められる産業用ネットワーク構築に最適な幅広い製品をご用意しています。

電圧12~24 Vdc (9.6~32 Vdc) SELVタイプLANポート:100BASE-TXポート数LANポート:4×10消費電力2.4 W外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×102×79使用周囲温度(℃)0~+ 60使用周囲湿度10~95% 結露無きこと光ファイバポート数:あり 1個IP等級IP 30ケーブルタイプLANポート:シールド・ツイスト・ペア、カテゴリー CAT 5EコネクタタイプLANポート:RJ45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする