産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数LANポート:6×10 注文コード79437954 品番MCSESU083F2CU0
参考基準価格(税別)¥79,180 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はポート数など10種類から選べます 他の種類を見る

産業用ネットワークに高い信頼性と冗長性を提供するイーサネットスイッチ。公開プラグ&プレイ可能なシンプルなアンマネージドタイプから、高度なネットワーク管理機能を有するマネージドタイプ、高度なセキュリティゾーンを構築できるファイヤーウォールなど、耐環境性を求められる産業用ネットワーク構築に最適な幅広い製品をご用意しています。

電圧12〜24 Vdc (9.6〜32 Vdc) SELV タイプLANポート:100BASE-TX ポート数LANポート:6×10 消費電力3.8 W 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×110×88 使用周囲温度(℃)0〜+ 60 使用周囲湿度10〜95% 結露無きこと 光ファイバポート数:あり 2個 IP等級IP 30 ケーブルタイプLANポート:シールド・ツイスト・ペア、カテゴリー CAT 5E コネクタタイプLANポート:RJ45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする