仕様●イーサネットサービス1:QoS、 エージングタイム、 フロー制御、 ブロードキャストストーム/スレッシュホールド制御、 マルチキャストストーム/スレッシュホールド制御、 ポート優先度、 リンクアラーム、ジャンボフレーム(9720bytes)●イーサネットサービス2:USB 2.0 type A マスターモード x 1 ソフトウェア”Unmanaged Switch Tool”で設定を行い、USBメモリーを介して本体にセットアップします。
電圧12〜24 Vdc (9.6〜32 Vdc) SELV
タイプLANポート:100BASE-TX
ポート数LANポート:7×10
出力アラームリレー:P1/P2のどちらかの電源が入力不良、デバイスが非動作時、少なくとも1個のポートが接続不良時に出力(電圧フリーコンタクト 最大 1A/24 Vdc)ポート毎にモニター可能(工場出荷時は未設定)
消費電力6.9 W
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×135×117
使用周囲温度(℃)-40〜+70
使用周囲湿度10〜95% 結露無きこと
光ファイバポート数:あり 2個
IP等級IP 40
ケーブルタイプLANポート:シールド・ツイスト・ペア、カテゴリー CAT 5E
コネクタタイプLANポート:RJ45