APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の 鍵・錠前
APLUS(クマモト)の 空錠・ハンドル単体
ステンレスパイプハンドル L型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79440496
品番
D-530L-450-PSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合扉厚(mm)
30まで
M8×85使用時/25〜45
寸法D(mm)
Φ25
寸法H(mm)
73
寸法L(mm)
450
寸法P(mm)
425
材質
SUS304ステンレス
規格寸法(mm)
450L型
仕様
座金・樹脂パッキンを標準セット。セットビス/M8×65、付属ビス/M8×85
仕上
鏡面
取手
取手
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79440496
D-530L-450-PSS
45303310
D-531L-450-PSS
ステンレスパイプハンドル L型
APLUS(クマモト)
1セット
¥
8,698
税込
¥
9,568
ナショナルブランドの相当品です