産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数LANポート:7×10 注文コード79445277 品番TCSESPU093F2CS0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥173,170
この商品はポート数など10種類から選べます 他の種類を見る

産業用ネットワークに高い信頼性と冗長性を提供するイーサネットスイッチ。公開プラグ&プレイ可能なシンプルなアンマネージドタイプから、高度なネットワーク管理機能を有するマネージドタイプ、高度なセキュリティゾーンを構築できるファイヤーウォールなど、耐環境性を求められる産業用ネットワーク構築に最適な幅広い製品をご用意しています。

仕様【イーサネットサービス1】QoS、 エージングタイム、フロー制御、 ブロードキャストストーム/スレッシュホールド制御、 マルチキャストストーム/スレッシュホールド制御、 ポート優先度、リンクアラーム、ジャンボフレーム(9720bytes)【イーサネットサービス2】USB 2.0 type A マスターモード x 1 ソフトウェア”Unmanaged Switch Tool”で設定を行い、USBメモリーを介して本体にセットアップします。 電圧12〜24 Vdc (9.6〜32 Vdc) SELV タイプLANポート:100BASE-TX ポート数LANポート:7×10 出力アラームリレー:P1/P2のどちらかの電源が入力不良、デバイスが非動作時、少なくとも1個のポートが接続不良時に出力(電圧フリーコンタクト 最大 1A/24 Vdc)ポート毎にモニター可能(工場出荷時は未設定) 消費電力6.9 W 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×135×117 使用周囲温度(℃)-40〜+70 使用周囲湿度10〜95% 結露無きこと 光ファイバ(ポート数/タイプ)あり 2個 IP等級IP 40 ケーブルタイプLANポート:シールド・ツイスト・ペア、カテゴリー CAT 5E コネクタタイプLANポート:RJ45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする