商品画像
カジメイク
カジメイクの 防護服・保護服・特殊服
カジメイクの 使い捨て防護服
不織布ヤッケ(かぶりタイプ) 5001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
79446117
品番
5001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
フード付きで完全防備可能です。
用途
ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。
種別
ヤッケ
色
白
サイズ
L
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリプロピレン100
適応身長(cm)
165〜180
注意
※この商品は上着のみです。