商品画像

5001 不織布ヤッケ(かぶりタイプ) 5001 カジメイク 79446135 5001 不織布ヤッケ(かぶりタイプ) 5001 カジメイク 79446135

不織布ヤッケ(かぶりタイプ) 5001

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 79446135 品番 5001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

フード付きで完全防備可能です。

用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。 種別ヤッケ サイズ3L 胸囲(cm)130 混率(%)ポリプロピレン100 適応身長(cm)175〜190
注意
※この商品は上着のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする