商品画像

5003 不織布前開きヤッケ 5003 カジメイク 79446144 5003 不織布前開きヤッケ 5003 カジメイク 79446144

不織布前開きヤッケ 5003

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 79446144 品番 5003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

服の上から装着し、部分的に汚れを防ぎます。

用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。 種別ヤッケ サイズM 胸囲(cm)121 混率(%)ポリプロピレン100 適応身長(cm)155〜170
注意
※この商品は上着のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする