商品画像

5003 不織布前開きヤッケ 5003 カジメイク 79446178 5003 不織布前開きヤッケ 5003 カジメイク 79446178

不織布前開きヤッケ 5003

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 79446178 品番 5003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

服の上から装着し、部分的に汚れを防ぎます。

用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。 種別ヤッケ サイズ3L 胸囲(cm)130 混率(%)ポリプロピレン100 適応身長(cm)175〜190
注意
※この商品は上着のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする